Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR - 6225752

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397739

Réf. Sonepar

00553339773

Réf. Fournisseur

6225752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY B IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot