Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 23° BLANC - 6225841

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673397937

Réf. Sonepar

00553339793

Réf. Fournisseur

6225841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 23° BLANC