Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC - 6225741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673397661
Réf. Sonepar
00553339766
Réf. Fournisseur
6225741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


