Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 37° GRIS - 6225745

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673397685

Réf. Sonepar

00553339768

Réf. Fournisseur

6225745

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 37° GRIS