Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR - 6225642

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397401

Réf. Sonepar

00553339740

Réf. Fournisseur

6225642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY B IRC>90 19W 2455Lm 4000°K 49° NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot