Non retournable

Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 6226031

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397753

Réf. Sonepar

00553339775

Réf. Fournisseur

6226031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

LEDY B IRC>90 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot