Non retournable

Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS - 6226055

CopieCopie
Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673397838

Réf. Sonepar

00553339783

Réf. Fournisseur

6226055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

LEDY B IRC>90 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot