Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS - 6226145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673398071
Réf. Sonepar
00553339807
Réf. Fournisseur
6226145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS


