Cubispot - LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC - 6226041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673397784
Réf. Sonepar
00553339778
Réf. Fournisseur
6226041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LEDY B IRC>90 27W 3291Lm 4000°K 37° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


