Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1290Lm W7-31° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE G - 0137135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1182 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673281533
Réf. Sonepar
00553328153
Réf. Fournisseur
0137135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1182 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC80 14W 1290Lm W7-31° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


