Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1328Lm W7-31° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0133151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1203 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673154677
Réf. Sonepar
00553315467
Réf. Fournisseur
0133151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1203 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC80 14W 1328Lm W7-31° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


