Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1328Lm W7-31° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0133152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1203 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154684
Réf. Sonepar
00553315468
Réf. Fournisseur
0133152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1203 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC80 14W 1328Lm W7-31° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


