Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1328Lm W7-31° 3500°K+ PATERE. BLANC - 0133251

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1328Lm W7-31° 3500°K+ PATERE. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1203 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154769

Réf. Sonepar

00553315476

Réf. Fournisseur

0133251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1203 lm

température de couleur:

3500...3500 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC80 14W 1328Lm W7-31° 3500°K+ PATERE. BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0133251

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot