Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1328Lm W7-31° 3500°K+ PATERE. GRIS - 0133255

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1328Lm W7-31° 3500°K+ PATERE. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1203 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • flux lumineux - 1203...1203 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154783

Réf. Sonepar

00553315478

Réf. Fournisseur

0133255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1203 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

flux lumineux:

1203...1203 lm

LENTIA PROJ. IRC80 14W 1328Lm W7-31° 3500°K+ PATERE. GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0133255

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot