Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1355Lm W7-31° 4000°K+ PATERE BLANC - 0133241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1213 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154738
Réf. Sonepar
00553315473
Réf. Fournisseur
0133241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1213 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0133241
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


