Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1355Lm W7-31° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE N - 0137142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1213 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673281557
Réf. Sonepar
00553328155
Réf. Fournisseur
0137142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1213 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0137142
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


