Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 14W 1355Lm W7-31° 4000°K+ PATERE NOIR - 0133242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1213 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673154745
Réf. Sonepar
00553315474
Réf. Fournisseur
0133242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1213 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0133242
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lentia proj. irc80 14w 1355lm w7-31° 4000°k+ patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


