Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1560Lm M7-21° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0132131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1429 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154431
Réf. Sonepar
00553315443
Réf. Fournisseur
0132131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1429 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1560Lm M7-21° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


