Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1560Lm M7-21° 3000°K+ PATERE BLANC - 0132231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1429 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154523
Réf. Sonepar
00553315452
Réf. Fournisseur
0132231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1429 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0132231
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


