Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1560Lm M7-21° 3000°K+ PATERE GRIS - 0132235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1429 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154547
Réf. Sonepar
00553315454
Réf. Fournisseur
0132235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1429 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0132235
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


