Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1560Lm M7-21° 3000°K+ PATERE NOIR - 0132232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1429 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673154530
Réf. Sonepar
00553315453
Réf. Fournisseur
0132232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1429 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1560Lm M7-21° 3000°K+ PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


