Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1639Lm M7-21° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0132142

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1639Lm M7-21° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1467 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154479

Réf. Sonepar

00553315447

Réf. Fournisseur

0132142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1467 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1639Lm M7-21° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0132142

De la gamme de produit : Projecteurs leds