Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1639Lm M7-21° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0136141

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1639Lm M7-21° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1467 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281458

Réf. Sonepar

00553328145

Réf. Fournisseur

0136141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1467 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1639Lm M7-21° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0136141

De la gamme de produit : Projecteurs leds