Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1639Lm M7-21° 4000°K+ PATERE BLANC - 0132241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1467 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673154554
Réf. Sonepar
00553315455
Réf. Fournisseur
0132241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1467 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1639Lm M7-21° 4000°K+ PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


