Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1639Lm M7-21° 4000°K+ PATERE GRIS - 0132245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1467 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154578
Réf. Sonepar
00553315457
Réf. Fournisseur
0132245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1467 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1639Lm M7-21° 4000°K+ PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


