Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1690Lm M7-21° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0132152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1455 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154509
Réf. Sonepar
00553315450
Réf. Fournisseur
0132152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1455 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0132152
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


