Facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1690Lm M7-21° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0136152

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1690Lm M7-21° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1455 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281496

Réf. Sonepar

00553328149

Réf. Fournisseur

0136152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1455 lm

température de couleur:

3500...3500 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1690Lm M7-21° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0136152

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot