Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1690Lm M7-21° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0132155

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1690Lm M7-21° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1455 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154516

Réf. Sonepar

00553315451

Réf. Fournisseur

0132155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1455 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0132155

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lentia proj. irc80 ugr<19 14w 1690lm m7-21° 3500°k+ adaptateur 3 all. gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot