Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1690Lm M7-21° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0136151

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1690Lm M7-21° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1455 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281489

Réf. Sonepar

00553328148

Réf. Fournisseur

0136151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1455 lm

température de couleur:

3500...3500 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0136151

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lentia proj. irc80 ugr<19 14w 1690lm m7-21° 3500°k+ adaptateur 3 all. + potentiometre blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur