Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1723Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0134835

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1723Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1580 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • flux lumineux - 1580...1580 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673018405

Réf. Sonepar

00553301840

Réf. Fournisseur

0134835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1580 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

flux lumineux:

1580...1580 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134835

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lentia proj. irc80 ugr<19 14w 1723lm n7-13° 3000°k+ adaptateur 3 all. gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot