Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1723Lm N7-13° 3000°K+ PATERE NOIR - 0134932

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1723Lm N7-13° 3000°K+ PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1580 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673018979

Réf. Sonepar

00553301897

Réf. Fournisseur

0134932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1580 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134932

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lentia proj. irc80 ugr<19 14w 1723lm n7-13° 3000°k+ patere noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot