Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1774Lm N7-13° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0135852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1608 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673281403
Réf. Sonepar
00553328140
Réf. Fournisseur
0135852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1608 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0135852
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


