Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K+ PATERE NOIR - 0134942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1621 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673019006
Réf. Sonepar
00553301900
Réf. Fournisseur
0134942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1621 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134942
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lentia proj. irc80 ugr<19 14w 1810lm n7-13° 4000°k+ patere noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


