Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0134845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1621 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673018955
Réf. Sonepar
00553301895
Réf. Fournisseur
0134845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1621 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134845
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lentia proj. irc80 ugr<19 14w 1810lm n7-13° 4000°k+ adaptateur 3 all. gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


