Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0135845

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1621 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281380

Réf. Sonepar

00553328138

Réf. Fournisseur

0135845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1621 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC80 UGR<19 14W 1810Lm N7-13° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0135845

De la gamme de produit : Projecteurs leds