Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 14W 1105Lm W7-31° 3000°K+ PATERE NOIR - 0133432

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 14W 1105Lm W7-31° 3000°K+ PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1013 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673155254

Réf. Sonepar

00553315525

Réf. Fournisseur

0133432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1013 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 14W 1105Lm W7-31° 3000°K+ PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0133432

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot