Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 14W 1137Lm W7-31° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE G - 0137355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1027 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673281861
Réf. Sonepar
00553328186
Réf. Fournisseur
0137355
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1027 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC90 14W 1137Lm W7-31° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


