Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 14W 1161Lm W7-31° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR - 0133342

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 14W 1161Lm W7-31° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1029 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673155193

Réf. Sonepar

00553315519

Réf. Fournisseur

0133342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1029 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 14W 1161Lm W7-31° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0133342

De la gamme de produit : Projecteurs leds