Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 14W 1161Lm W7-31° 4000°K+ PATERE GRIS - 0133445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1029 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673155292
Réf. Sonepar
00553315529
Réf. Fournisseur
0133445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1029 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC90 14W 1161Lm W7-31° 4000°K+ PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


