Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1337Lm M7-21° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0132331

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1337Lm M7-21° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1225 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154974

Réf. Sonepar

00553315497

Réf. Fournisseur

0132331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1225 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0132331

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lentia proj. irc90 ugr<19 14w 1337lm m7-21° 3000°k+ adaptateur 3 all. blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.