Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1337Lm M7-21° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0136332

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1337Lm M7-21° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1225 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

  • flux lumineux - 1225...1225 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281700

Réf. Sonepar

00553328170

Réf. Fournisseur

0136332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1225 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

flux lumineux:

1225...1225 lm

LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1337Lm M7-21° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0136332

De la gamme de produit : Projecteurs leds