Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1376Lm M7-21° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0132351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1242 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673155032
Réf. Sonepar
00553315503
Réf. Fournisseur
0132351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1242 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1376Lm M7-21° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


