Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1404Lm M7-21° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0136342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1245 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673281731
Réf. Sonepar
00553328173
Réf. Fournisseur
0136342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1245 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0136342
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


