Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC - 0134631

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1355 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154790

Réf. Sonepar

00553315479

Réf. Fournisseur

0134631

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1355 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134631

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot