Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0134635

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1355 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154813

Réf. Sonepar

00553315481

Réf. Fournisseur

0134635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1355 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134635

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot