Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0135632

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1355 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673281618

Réf. Sonepar

00553328161

Réf. Fournisseur

0135632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1355 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1476Lm N7-13° 3000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0135632

De la gamme de produit : Projecteurs leds