Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1519Lm N7-13° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0134655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1373 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673154875
Réf. Sonepar
00553315487
Réf. Fournisseur
0134655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1373 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134655
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


