Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1519Lm N7-13° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIO - 0135651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1373 lm
température de couleur - 3500...3500 K
puissance de lampe acceptée - 14...14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673281663
Réf. Sonepar
00553328166
Réf. Fournisseur
0135651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1373 lm
température de couleur:
3500...3500 K
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1519Lm N7-13° 3500°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. + POTENTIOMETRE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


