Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1519Lm N7-13° 3500°K+ PATERE. GRIS - 0134555

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1519Lm N7-13° 3500°K+ PATERE. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1373 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154967

Réf. Sonepar

00553315496

Réf. Fournisseur

0134555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1373 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134555

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lentia proj. irc90 ugr<19 14w 1519lm n7-13° 3500°k+ patere. gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur