Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1551Lm N7-13° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS - 0134645

CopieCopie
Cubispot - LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1551Lm N7-13° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1376 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 14...14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154844

Réf. Sonepar

00553315484

Réf. Fournisseur

0134645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1376 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

LENTIA PROJ. IRC90 UGR<19 14W 1551Lm N7-13° 4000°K+ ADAPTATEUR 3 ALL. GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0134645

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot